Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Bitsset XLSelector 1/4 - 41831

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995418311

Elnummer

8883935

Leverandørens varenummer

41831

Typebeskrivelse

8883935

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Senker kostnadene dine: Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. Sparer tid: Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Øker effektiviteten din: Spesialisten med 120x lengre levetid* takket være bit som er optimert for T-skruer(*sammenlignet med Wiha standardbits) Tidligere ved kjøp av bits var det vanskelig å finne ut hvilke bits som passet til de ulike bruksområdene. Wiha gjør det kompliserte forholdet mellom maskin, skruoppgave og det store bitsutvalget til en saga blott. Takket være det revolusjonerende bitkonseptet fra Wiha er det bare skrueformen som er avgjørende for valg av riktig bit. Derfor er T-bit perfekt til innskruing av T-skruer med 90° vinkel mellom gjenger og skruehode. Takket være den patenterte, forlengede torsjonssonen er biten også egnet til Impact- og slagskrutrekkere og garanterer 120x lengre levetid sammenlignet med Wiha standardbits. De fargede bitsene er dessuten lette å finne, og fargebelegget gjør dem godt synlige med UV-lys også i mørke omgivelser. Dette betyr et lavere antall tapte bits og dermed innsparinger når det gjelder nyanskaffelser. De vanligste uttakene av bits oppbevares kompakt og plassbesparende i XLSelector. 1 x Bitsholder magnetisk, ekstra sterk magnet 1/4" (41922) 60 mm.