Wiha - Wiha Bitssett 11pcs, 1/4 - 39039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 11
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995390396
Elnummer
8804381
Leverandørens varenummer
39039
Typebeskrivelse
8804381
Antall bits totalt:
11
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
10
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0