Wiha - Wiha Bitssett 13 pcs 1/4 - 39040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 13
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Antall bits totalt:
13
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
13
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Oppfyller dine krav: Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien.Gjør arbeidet enklere for deg: Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen.Sparer tid: Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01716) T10 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01717) T15 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01718) T20 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01719) T25 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01721) T30 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01722) T40 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4" (01895) 2 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2 2 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2


