Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Bitssett 13 pcs - 39057

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995390570

Elnummer

8804395

Leverandørens varenummer

39057

Typebeskrivelse

8804395

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

13

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01726) T9H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01727) T10H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01732) T30H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01733) T40H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (03115) T7H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (03117) T8H 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4" (01895) 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01728) T15H 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01729) T20H 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" (01730) T25H