Wiha - Wiha Bitssett 20 deler - 44576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 20
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - Ja
Emballasje - Veske
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995445768
Elnummer
8815162
Leverandørens varenummer
44576
Typebeskrivelse
8815162
Antall bits totalt:
20
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
Ja
Emballasje:
Veske
Antall bits PH:
1
Antall bits PZ:
1
Antall bits Torx:
1
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
1
Antall bits innvendig sekskant:
1
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
For å kunne nå dyptliggende skruer er det ofte ikke nok med et blad i standard lengde. Med 50 mm-bits i bitssettet til montering er det lett å nå skruer som ligger ekstra dypt. Dermed blir det enormt mye lettere få tilgang til f.eks. koblingsskapsystem, sikringsbokser og klemlister. Takket være de to bitsholderne i settet kan dessuten lengden tilpasses et utall bruksområder. Med de magnetiske bitsholderne er du dermed alltid sikret raskt og enkelt bitsskifte. Med håndtak og bitsholder til maskiner er bitssettet til montering også ideelt til manuelt bruk. Her bidrar SoftFinish®-håndtaket til optimal håndtering og ypperlig arbeidskomfort. Det kompakte og plassbesparende etuiet kompletterer settet og gir trygg og ryddig oppbevaring. 1x Bit Professional TORX® 1/4 T15 (32307). 1x Bit Professional TORX® 1/4 T20 (32308). 1x Bit Professional TORX® 1/4 T25 (32309). 1x Bit Professional TORX® 1/4 T30 (33923). 1x Bit Professional TORX® 1/4 T40 (33928). 1x Bit Professional Phillips 1/4 PH0 (32105). 1x Bit Professional Phillips 1/4 PH1 (33703). 1x Bit Professional Phillips 1/4 PH2 (33704). 1x Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4 SL/PZ1 (32494). 1x Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4 SL/PZ2 (32496). 1x Bit Professional Spor 1/4" 3.5 mm (01792). 1x Bit Professional Spor 1/4" 4 mm (01794). 1x Bit Professional Spor 1/4" 5.5 mm (01796). 1x Bit Professional Sekskant 1/4 4 mm (04195). 1x Bit Professional Sekskant 1/4 5 mm (04196). 1x Bit Professional Sekskant 1/4 6 mm (04197). 1x Bitsholder magnetisk, klemming over fjærring 1/4 (36092). 1x Bitsholder magnetisk, klemming over fjærring 1/4 (34306). 1x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4 (32160).1x Rullebag Nylon.


