Wiha - Wiha Bitssett PZ,TORX,1/4 - 39041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 13
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995390419
Elnummer
8804368
Leverandørens varenummer
39041
Typebeskrivelse
8804368
Antall bits totalt:
13
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
13
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0