Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Bitssett Sekskant, 11 pcs - 39059

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Bitssett Sekskant, 11 pcs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 11

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995390594

Elnummer

8804396

Leverandørens varenummer

39059

Typebeskrivelse

8804396

Antall bits totalt:

11

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

0

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

10

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01703) 2,0 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01704) 2,5 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01707) 5,0 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01708) 6,0 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01709) 8,0 1 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (04011) 1,5 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4" (01895) 2 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01705) 3,0 2 x Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" (01706) 4,0