Wiha - Wiha Bitssett slimBit 6pcs - 44366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 7
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995443665
Elnummer
8865384
Leverandørens varenummer
44366
Typebeskrivelse
8865384
Antall bits totalt:
7
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
1
Antall bits PZ:
2
Antall bits Torx:
2
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
1
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
1 x Bits slimBit electric Phillips (34583) PH1 x 75 mm. 1 x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm. 1 x Bits slimBit electric Pozidriv (34585) PZ1 x 75 mm. 1 x Bits slimBit electric Spor (34578) 2,5 mm x 75 mm. 1 x Bits slimBit electric TORX® (35507) T10 x 75 mm. 1 x Bits slimBit electric TORX® (41160) T9 x 75 mm. 1 x slimBit-boks tom (43163).