Wiha - Wiha blad 9,0mmx136mm,14Nm - 38927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 9 mm
Maks last - 14 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995389277
Elnummer
8804461
Leverandørens varenummer
38927
Typebeskrivelse
8804461
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
9 mm
Maks last:
14 Nm
Øker effektiviteten din: Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Ved arbeid på spenningsførende deler er sikkerheten til brukeren det aller viktigste. I kombinasjon med den isolerte Wiha momentskrutrekkeren TorqueVario-S electric med tverrgrep gjør utskiftbart blad electric det mulig å stramme og løsne skruer på en kontrollert måte. Det isolerte utskiftbare bladet stykktestes i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og gjør det sikkert å arbeide på spenningsførende deler opptil 1000 V AC.Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.