Utgått

Wiha - Wiha blad T40 x 136 mm, 20 Nm - 38936

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha blad T40 x 136 mm, 20 Nm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 40 mm

  • Maks last - 20 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995389369

Elnummer

8804457

Leverandørens varenummer

38936

Typebeskrivelse

8804457

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

40 mm

Maks last:

20 Nm

Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer. Øker effektiviteten din: Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Ved arbeid på spenningsførende deler er sikkerheten til brukeren det aller viktigste. I kombinasjon med den isolerte Wiha momentskrutrekkeren TorqueVario-S electric med tverrgrep gjør utskiftbart blad electric det mulig å stramme og løsne skruer på en kontrollert måte. Det isolerte utskiftbare bladet stykktestes i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og gjør det sikkert å arbeide på spenningsførende deler opptil 1000 V AC.Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.