Utgått

Wiha - Wiha Forlengelse,isolert 1/2 - 43055

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Forlengelse,isolert 1/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995430559

Elnummer

8883651

Leverandørens varenummer

43055

Typebeskrivelse

8883651

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

1

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

1

Emballasje:

Plastpose

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Forbedrer tilgjengeligheten: Dyptliggende skruer kan nås uten problemer. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Ved arbeid på spenningsførende deler er sikkerheten til brukeren det aller viktigste. I kombinasjon med den isolerte skrallenøkkelen eller tverrhåndtakadapteren gir den isolerte forlengelsen god tilgang til dyptliggende skruer og mutre. Den isolerte forlengelsen stykktestes i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og gjør det sikkert å arbeide på spenningsførende deler opptil 1000 V AC. Bruk: Forlengelse for skruoppgaver på dyptliggende skruer. For arbeid innenfor strømførende deler inntil 1000 V AC.