Wiha - Wiha Forlenger slimVario® electric til slimBits, 6mm - 43292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - Andre
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 69,5 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimVario Electric
EAN/GTIN
4010995432928
Elnummer
8803677
Leverandørens varenummer
43292
Typebeskrivelse
8803677
Størrelse på bitfeste:
Andre
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
69,5 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
nei
Wiha Forlenger slimVario® elektrisk til slimBits, 6mm. Ved jobber på spenningsledende deler er brukerens sikkerhet førsteprioritet. Forlengeren til slimBits gir god tilgang til dyptsittende skruer og kan brukes sammen med et isolert slimVario®-grep eller E-skrutrekkeren speedE®. Den dreibare muffen på slimBit-holderen gjør det mulig med en optimal føring. Den isolerte forlengeren gir, sammen med Wiha slimBits, full beskyttelse ved jobber på sprenningsførende deler opp til 1 000 V. Kun kompatibel med isolerte slimVario®-grep samt E-skruetrekkeren speedE®.


