Utgått

Wiha - Wiha Låseringtang 140 mm - 34704

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Låseringtang 140 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for utenpåliggende låseringer - Ja

  • Modell / utførelse - Rett

  • Fastspenningsområde - 10...25 mm

  • Lengde - 140 mm

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995347048

Elnummer

8883992

Leverandørens varenummer

34704

Typebeskrivelse

8883992

Egnet for utenpåliggende låseringer:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Fastspenningsområde:

10...25 mm

Lengde:

140 mm

Med fjær:

nei

Utskiftbare stifter:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Senker kostnadene dine: Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. Sparer tid: Sikkert grep om låseringene. Standarder: DIN ISO 5254.