Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Multi Lommelykt LED med laser, og UV-lys - 41286

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - AAA

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995412869

Elnummer

8816232

Leverandørens varenummer

41286

Typebeskrivelse

8816232

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

AAA

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

nei

Med lyskilde:

nei

Materiale:

Andre

Lengde:

152 mm

Den multifunksjonelle lommelykt gir den samme på tre måter lyse til mørke. Med en integrert laser, UV og LED-lys er en universalredskap. I LED lys-emitterende funksjon, gir det to lysnivåer, ved hvilke de kan tilpasses de rådende lysforhold og derved forbedrer synsfelt. Den praktiske klipp og magnetisk posisjonering alternativet lar hendene fri til andre aktiviteter. Takket være den innebygde magneter, kan lommelykten dermed plasseres på de fleste skap. I tillegg er den dreibare til L-formen lampehode tillater en variabel lett å fokusere på den spesielle anvendelse. Den integrerte laser letter posisjoneringen og overføring av dimensjoner, f.eks for takmontering av lamper. En tilfeldig aktivering av laseren blir forhindret ved at arbeidssyklusen til 2 sekunder. I tillegg lommelykt takket være den integrerte UV-lys er også ideell for tekniske inspeksjoner.

• Festeklemmen og magnetiske posisjonerings evne på bakken tillate hendene fri for andre aktiviteter. Integrert laser letter detaljert posisjonering og overføring av dimensjoner, f.eks Montering tak. Posisjonering perfekt lys gjennom sving lamphead
• Veldig sterk LED lys - av to lysmoduser til alle lysforhold tilpasningsdyktige . Inkl. Laser og UV-lys.
• Varighet 2 sekunder forhindrer utilsiktet aktivering av laseren.
• Laser søknad for posisjonering bore hull i taket. UV-lys for tekniske inspeksjoner passende. Sterk LED lampe med to belysningsnivået justert til lysforholdene.
Den multifunksjonelle lommelykt gir den samme på tre måter lyse til mørke. Med en integrert laser, UV og LED-lys er en universalredskap. I LED lys-emitterende funksjon, gir det to lysnivåer, ved hvilke de kan tilpasses de rådende lysforhold og derved forbedrer synsfelt. Den praktiske klipp og magnetisk posisjonering alternativet lar hendene fri til andre aktiviteter. Takket være den innebygde magneter, kan lommelykten dermed plasseres på de fleste skap. I tillegg er den dreibare til L-formen lampehode tillater en variabel lett å fokusere på den spesielle anvendelse. Den integrerte laser letter posisjoneringen og overføring av dimensjoner, f.eks for takmontering av lamper. En tilfeldig aktivering av laseren blir forhindret ved at arbeidssyklusen til 2 sekunder. I tillegg lommelykt takket være den integrerte UV-lys er også ideell for tekniske inspeksjoner.

• Festeklemmen og magnetiske posisjonerings evne på bakken tillate hendene fri for andre aktiviteter. Integrert laser letter detaljert posisjonering og overføring av dimensjoner, f.eks Montering tak. Posisjonering perfekt lys gjennom sving lamphead
• Veldig sterk LED lys - av to lysmoduser til alle lysforhold tilpasningsdyktige . Inkl. Laser og UV-lys.
• Varighet 2 sekunder forhindrer utilsiktet aktivering av laseren.
• Laser søknad for posisjonering bore hull i taket. UV-lys for tekniske inspeksjoner passende. Sterk LED lampe med to belysningsnivået justert til lysforholdene.