Wiha - Wiha PicoFinish slimVario® electric-sett - 43167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 3
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - Ja
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimVario Electric
EAN/GTIN
4010995431679
Elnummer
8803658
Leverandørens varenummer
43167
Typebeskrivelse
8803658
Antall bits totalt:
3
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
Ja
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
1
Antall bits PZ:
1
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
1
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
1x Bit slimBit electric ,Spor: 2,0
1x Bit slimBit electric (43116) , Phillips: PH0
1x Bit slimBit electric (43117) , Pozidriv: PZ0


