Wiha - Wiha Pipenøkkel m. grep - 27935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 268 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Fastnøkkelbredde - 17 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995279356
Elnummer
8883587
Leverandørens varenummer
27935
Typebeskrivelse
8883587
Total lengde:
268 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
230 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei


