Wiha - Wiha Pipenøkkel m. grep - 27932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 232 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Fastnøkkelbredde - 8 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995279325
Elnummer
8883584
Leverandørens varenummer
27932
Typebeskrivelse
8883584
Total lengde:
232 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
200 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei


