WIHA - Wiha Pipenøkkel m. grep
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 262 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Fastnøkkelbredde - 13 mm
Fleksibel - Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995279349
Elnummer
8883586
Leverandørens varenummer
27934
Typebeskrivelse
8883586
Total lengde
262 mm
Modell / utførelse
T-håndtak
Fastnøkkelbredde
13 mm
Fleksibel
Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Ja
Bladlengde
230 mm
Egnet for sekskantbolter
Ja
Egnet for dreiehåndtak
Nei
Med dreiehåndtak
Nei
Magnetisk
Nei
Gjør arbeidet enklere for deg: Tverrhåndtakets løftestangeffekt gir mer kraft ved skruing. Øker effektiviteten din: Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.