WIHA - Wiha Pipenøkkelinnsats 1/2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 1
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - Nei
Emballasje - Plastpose
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995431006
Elnummer
8883640
Leverandørens varenummer
43100
Typebeskrivelse
8883640
Totalt antall verktøy
1
Elektromontørsett
Ja
Varme-/sanitærmontørsett
Nei
Emballasje
Plastpose
Antall stjerneskrutrekkere PH
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ
0
Antall sporskrutrekkere
0
Antall Torx-skrutrekkere
0
Antall tenger
0
Antall ringnøkler
0
Antall pipenøkler
0
Antall kombinasjonsnøkler
0
Antall piper
1
Antall innvendig sekskant nøkler
0
Antall fastnøkler
0
Antall skiftenøkler
0
Antall skraller
0
Antall innsatser
0
Antall Bits
0
Antall dreiehåndtak
0
Antall meisler og pigger
0
Antall hammere
0
Antall sager
0
Antall filer
0
Antall trebor
0
Antall steinbor
0
Antall HSS spiralbor
0
Antall styrebor
0
Antall trinnbor
0
Antall forsenkingsbor
0
Antall hullsager
0
Antall kabelkuttere
0
Antall multifunksjonsverktøy
0
Antall koaksialverktøy
0
Antall fiberverktøy
0
Antall måleapparater
0
Antall testverktøy
0
Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Ved arbeid på spenningsførende deler er sikkerheten til brukeren det aller viktigste. De isolerte pipenøkkelinnsatsene fra Wiha overbeviser som ideelt verktøy for arbeider på elektriske anlegg. I kombinasjon med den isolerte skrallenøkkelen eller tverrhåndtakadapteren kan pipenøkkelinnsatsene brukes til å stramme eller løsne sekskantskruer. I samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 gjennomgår de isolerte pipenøkkelinnsatsene en rutinetest, slik at arbeid på spenningsførende deler opptil 1000 V AC kan utføres på en sikker måte. De helisolerte verktøyene forhindrer kortslutning ved utilsiktet kontakt mellom to ledere, nettopp på trange steder. Bruk: Sikker installasjon av klemmer og muffer, kabeltilkoblinger og skruefeste av strømskinner. For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.