Utgått

Wiha - Wiha Pipenøkkelinnsats 3/8 - 43067

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Pipenøkkelinnsats 3/8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995430672

Elnummer

8883618

Leverandørens varenummer

43067

Typebeskrivelse

8883618

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

1

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

1

Emballasje:

Plastpose

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Beskytter materialet ditt: Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger. Ved arbeid på spenningsførende deler er sikkerheten til brukeren det aller viktigste. De isolerte pipenøkkelinnsatsene fra Wiha overbeviser som ideelt verktøy for arbeider på elektriske anlegg. I kombinasjon med den isolerte skrallenøkkelen eller tverrhåndtakadapteren kan pipenøkkelinnsatsene brukes til å stramme eller løsne sekskantskruer. I samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 gjennomgår de isolerte pipenøkkelinnsatsene en rutinetest, slik at arbeid på spenningsførende deler opptil 1000 V AC kan utføres på en sikker måte. De helisolerte verktøyene forhindrer kortslutning ved utilsiktet kontakt mellom to ledere, nettopp på trange steder. Bruk: Sikker installasjon av klemmer og muffer, kabeltilkoblinger og skruefeste av strømskinner. For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.