Wiha - Wiha Presisjonsskrutrekker PH - 42416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 160 mm
Presisjonsutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995424190
Elnummer
8815153
Leverandørens varenummer
42416
Typebeskrivelse
Wiha Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Phillips
Sportype:
Pozidriv PZ
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
160 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Roterbar hette:
Ja
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Forkrommet
Vekt:
24 g


