Utgått

Wiha - Wiha Presskabelsko, ringformet - 43958

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Presskabelsko, ringformet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 41

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Rød

  • Nominellt tverrsnitt - 5...10 mm²

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995439583

Elnummer

8884078

Leverandørens varenummer

43958

Typebeskrivelse

8884078

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

41

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Rød

Nominellt tverrsnitt:

5...10 mm²

Materiale:

Andre

Isolering:

Andre

Båndform:

Ja

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

Ja

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

Ja

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

6

Lettere håndtering: Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. Øker prosessikkerheten din: Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. I montering av koblingsskap eller ved kobling av jordledere er det veldig viktig med sikker forbindelse. I kombinasjon med det automatiske krympeverktøyet og kabelskoene fra Wiha kan det opprettes en gasstett forbindelse, som garanterer langvarig kontaktsikkerhet. Den koniske kragen gjør det enklere å føre tråden inn i hylsen under installasjonen. De halogenfrie kabelskoene fra Wiha har en varmebestandighet på opptil 105 °C. De produseres i samsvar med dimensjonsangivelsene i DIN 46237 og er sertifisert i samsvar med gjeldende standarder og krav fra UL.