Wiha - Wiha Res.kniv & gripekjevesett - 42162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Justerbar avisoleringslengde - nei
Lengdesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995421625
Elnummer
8884003
Leverandørens varenummer
42162
Typebeskrivelse
8884003
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
13 g


