Wiha - Wiha Sekskantnøkkel m. grep - 27928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 4 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Total lengde - 176 mm
Med hull - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995279288
Elnummer
8883580
Leverandørens varenummer
27928
Typebeskrivelse
8883580
Fastnøkkelbredde:
4 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Total lengde:
176 mm
Med hull:
nei
Isolert:
nei
Lengde langt skaft:
150 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gjør arbeidet enklere for deg: Tverrhåndtakets løftestangeffekt gir mer kraft ved skruing. Øker effektiviteten din: Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.


