Utgått

Wiha - Wiha Skralle f.pipenøkkel 3/8 - 43052

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skralle f.pipenøkkel 3/8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995430528

Elnummer

8883649

Leverandørens varenummer

43052

Typebeskrivelse

8883649

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

1

Emballasje:

Plastpose

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Beskytter mot helseplager: Reduserer risikoen for personskade pga håndens økte arbeidsrom. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Øker fleksibiliteten din: Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. Ved arbeid på spenningsførende deler er sikkerheten til brukeren det aller viktigste. I kombinasjon med den isolerte skrallenøkkelen eller tverrhåndtakadapteren gir den isolerte forlengelsen god tilgang til dyptliggende skruer og mutre. Den isolerte forlengelsen stykktestes i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og gjør det sikkert å arbeide på spenningsførende deler opptil 1000 V AC. Bruk: Sikker installasjon av klemmer og muffer, kabeltilkoblinger, skruefeste av strømskinner. For arbeid innenfor strømførende deler inntil 1000 V AC.