Wiha - Wiha Skruetrekker med bitholdersett SoftFinish slimVario® 1000v - 43449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 3
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - Ja
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995434496
Elnummer
8803657
Leverandørens varenummer
43449
Typebeskrivelse
8803657
Antall bits totalt:
3
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
Ja
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
2
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
1
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Wiha skrutrekker med bitholdersett SoftFinish slimVario® 1000v. Den ergonomisk formede skrutrekkergrepet med rullebeskyttelse ligger også godt i hånden og beskytter sener og ledd under arbeidet. Med Wiha slimTechnology kan settets slimBits med sin opp til 33 % slankere klinge også lett nå selv dyptliggende skruer og fjærelementer. Det isolerte skrutrekkergrepet og slimBits gjør det mulig å arbeide trygt med deler som er i spenn opp til 1 000 V AC. 1x Skruetrekker med bitholder SoftFinish slimVario® electric Vekt: 75,00 , Grepdiameter: 35,9
1x Bit slimBit electric (34581) ,Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
1x Bit slimBit electric (34581) ,Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2


