Utgått

Wiha - Wiha Skrueuttrekkersett - 03988

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrueuttrekkersett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995039882

Elnummer

8883951

Leverandørens varenummer

03988

Typebeskrivelse

8883951

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

16

Totalt antall verktøy:

16

Emballasje:

Plastboks

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

nei

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Øker effektiviteten din: Skruer tas skånsomt ut, uten at gjengene skades. 1 x 1 x Skrueuttrekker (03847) 2,0 x 85 mm. 1 x Skrueuttrekker (03848) 2,5 x 85 mm. 1 x Skrueuttrekker (03849) 3,0 x 85 mm. 1 x Skrueuttrekker (03850) 4. 1 x Skrueuttrekker (03851) 5. 1 x Skrueuttrekker (03852) 6 x 95 mm. 1 x Skrueuttrekker (03853) 8 x 95 mm. 1 x Skrueuttrekker (03854) 10 x 110 mm