Wiha - Wiha Skrutrekker 10 mmx 125mm - 00861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 243 mm
Modell / utførelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008611
Elnummer
8883562
Leverandørens varenummer
00861
Typebeskrivelse
8883562
Total lengde:
243 mm
Modell / utførelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei


