Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker 1000V 2x125mm - 35505

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker 1000V 2x125mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 2

  • Bladlengde - 125 mm

  • Isolert - Ja

  • Materiale - Chrom-Vanadium

  • Materiale i håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995355050

Elnummer

8883516

Leverandørens varenummer

35505

Typebeskrivelse

8883516

Størrelse:

2

Bladlengde:

125 mm

Isolert:

Ja

Materiale:

Chrom-Vanadium

Materiale i håndtak:

Andre

Klingebredde:

2,8 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.