Wiha - Wiha Skrutrekker 12mmx125mm - 00863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 243 mm
Modell / utførelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 12 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Total lengde:
243 mm
Modell / utførelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
12 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.


