Wiha - Wiha skrutrekker 2,5mmx65mm - 42376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 167 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995423766
Elnummer
8883573
Leverandørens varenummer
42376
Typebeskrivelse
8883573
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
167 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
65 mm
Bladdiameter:
2,5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Roterbar hette:
Ja
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Vekt:
16 g


