Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker 4,5mm x 200mm - 31863

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker 4,5mm x 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 1 mm

  • Total lengde - 311 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995318635

Elnummer

8883552

Leverandørens varenummer

31863

Typebeskrivelse

8883552

Klingebredde:

4,5 mm

Tykkelse på klinge:

1 mm

Total lengde:

311 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

200 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.