Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker 5,5mm x 125mm - 00856

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker 5,5mm x 125mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 236 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 5,5 mm

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008567

Elnummer

8883557

Leverandørens varenummer

00856

Typebeskrivelse

8883557

Total lengde:

236 mm

Modell / utførelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

5,5 mm

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Egnet for sekskantbolter:

Ja

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Magnetisk:

nei

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.