Wiha - Wiha Skrutrekker 5 mm x 125 mm - 00855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 236 mm
Modell / utførelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 5 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008550
Elnummer
8883556
Leverandørens varenummer
00855
Typebeskrivelse
8883556
Total lengde:
236 mm
Modell / utførelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei


