Wiha - Wiha Skrutrekker LiftUp elec. - 41234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
T-håndtak - nei
Magnetisk - nei
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412340
Elnummer
8804374
Leverandørens varenummer
41234
Typebeskrivelse
8804374
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Fleksibel:
nei
Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.Beskytter mot helseplager: Ingen fare for personskader. Alle bladene oppbevares sikkert inne i håndtaket.Øker effektiviteten din : Wiha LiftUp electric sparer 75 % volum og 50 % vekt, for 100 % effektivitet.Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.Skrutrekkeren med bitsmagasinet LiftUp electric er den ideelle ledsageren for enhver elektriker i mobil innsats. Bitsdepotet i håndtaket gir plass til 6 vanlige slimBits og kjører ut av magasinet med et trykk på en knapp. Dette gjør det enkelt å ta ut bitsene. Den velkjente ClicFix-holderen tar trygt opp alle bitsene og forrigler de pålitelig. Denne teknologien gjør bitsmagasinet til en universelt brukbar skrutrekker. Også når det gjelder sikkerhet tilbyr magasin-bitsholderen maksimale muligheter. Både magasin-bitsholderen og slimBitsene i den er sertifisert etter standarden IEC 60900. Beskyttelsesisolasjonen er fullstendig integrert i frontdelen på bitsen og gir perfekt tilgang for de slanke, 75 mm lange slimBitsene til dyptliggende skruer eller fjærklemmer. En annen fordel er den dreibare kappen som gir komfortabel håndtering.Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.Bruk: Egner seg til skrujobber i områder med spenningsførende deler inntil 1 000 V AC, særlig ved mobil bruk. 1 x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ 2 x 75 mm 1 x Bits slimBit electric Pozidriv (34585) PZ 1 x 75 mm 1 x Bits slimBit electric Pozidriv (34586) PZ2 x 75 mm 1 x Bits slimBit electric Spor (34578) 2,5 mm x 75 mm 1 x Bits slimBit electric Spor (34581) 5,5 mm x 75 mm 1 x Bits slimBit electric Spor (41159) 3,5 mm x 75 mm


