Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker m. Bitsmag. - 33738

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • T-håndtak - nei

  • Magnetisk - Ja

  • Fleksibel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995337384

Elnummer

8804388

Leverandørens varenummer

33738

Typebeskrivelse

8804388

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

T-håndtak:

nei

Magnetisk:

Ja

Fleksibel:

Ja

Magasin-bitsholderen Stubby hat grepet på bitsene. Når man fjerner kappen på enden av det flerkomponents SoftFinish-håndtaket, kommer det til syne seks 25 mm lange bits som er dimensjonert for alle alminnelige skrujobber. Dette gjør magasin-bitsholderen fleksibel og til et attraktivt alternativ til skrutrekkersettet, spesielt i mobil bruk. Den magnetiske holdefunksjonen for den integrerte bitsholderen sikrer enkel håndtering og optimalt feste. Den praktiske og kompakte størrelsen utmerker bitsmagasinet Stubby som spesialist for jobber i de trangeste rom. Bruk: Særlig egnet til arbeid på trange og vanskelig tilgjengelige steder. 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01657) PH1 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01659) PH3 1 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01623) 4,5 1 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01626) 6,5 1 x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" (01627) 8,0