Wiha - Wiha Skrutrekker m.bitsmagasin - 43895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 30 mm
T-håndtak - nei
Magnetisk - nei
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995438951
Elnummer
8815161
Leverandørens varenummer
43895
Typebeskrivelse
Wiha Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 26one® bla
Total lengde:
30 mm
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bitsholdermagasinet Liftup 26one rommer 13 dobbelbits; 12 i magasinet og 1 dobbelbit i bitsholderen. Inne i bitsholderen er det en bitsklemme med to rader i vifteform, noe som gjør det lett å ta ut bits. Den slanke formen på SuperSlim-bitsholderen gjør det mulig å komme til skruer f.eks. i blindhull, der andre "tykkere" bitsholdere må gi tapt. Verktøyet er utelukkende kompatibelt med Wiha dobbeltbits. 1x Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv, Pozidriv: PZ0, Pozidriv 2: PZ3, Lengde bit: 30mm. 1x Dobbeltbit, TORX®/TORX®, TORX®: T6, TORX 2: T8, Lengde bit: 30mm. 1x Dobbeltbit, Spor/Spor, Spor: 5,5mm, Spor 2: 6,5mm, Lengde bit: 30mm. 1x Dobbeltbit, Spor/Spor, Spor: 4,0 mm, Spor 2: 6,0 mm. 1x Dobbeltbit, Phillips/Phillips, Phillips: PH0, Phillips 2: PH3. 1x Dobbeltbit, Phillips/Phillips, Phillips: PH1, Phillips 2: PH2. 1x Dobbeltbit, TORX®/TORX®, TORX®: T10, TORX 2: T15. 1x Dobbeltbit, TORX®/TORX®, TORX®: T20, TORX 2: T25. 1x Dobbeltbit, TORX®/TORX®, TORX®: T27, TORX 2: T30. 1x Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv, Pozidriv: PZ1, Pozidriv 2: PZ2. 1x Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant, innvendig sekskant: 3, innvendig sekskant 2: 4". 1x Dobbeltbit innvendig firkant/innvendig firkant, innvendig firkant: #1, innvendig firkant 2: #2. 1x Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant, innvendig sekskant: 5, innvendig sekskant 2: 6".


