Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha skrutrekker PH0 x 65 mm - 42378

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha skrutrekker PH0 x 65 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995423780

Elnummer

8883575

Leverandørens varenummer

42378

Typebeskrivelse

8883575

Lettere håndtering: Ekstra lang dreibar tupp gir mulighet til optimal styring. Øker effektiviteten din: Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Øker presisjonen din: Smalt håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring. Utfordringen ved finmekaniske skruforbindelser er å arbeide nøyaktig og følsomt uten å skade arbeidsemnet. Med de lange og slanke håndtakene og hurtigdreiingssonen er PicoFinish®-presisjonsskrutrekkerne fra Wiha ideelle til fint og detaljert arbeid innenfor elektro- og finmekanikk og dessuten til hobby- og modellbyggingsområdet. Den ergonomiske håndtaksdesignen med myksone sørger for behagelig arbeid. Følsom og rask dreiing blir enklere med den smidige, dreibare tuppen. I tillegg gjør skrutrekkersymbolene på den dreibare tuppen det enklere å velge den riktige skrutrekkerprofilen. De isolerte presisjonsskrutrekkerne gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1000 V AC .Bruk: Ideell til fin og detaljert skruing innenfor elektrisk anlegg og på spenningsførende deler.