Wiha - Wiha Skrutrekker PH2 x 100 mm - 03238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 213 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995032388
Elnummer
8883665
Leverandørens varenummer
03238
Typebeskrivelse
8883665
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
213 mm
Bladdiameter:
6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Sekskant
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
10 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei