Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker PZ1 x 80 mm - 03245

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker PZ1 x 80 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 186 mm

  • Bladdiameter - 5 mm

  • Presisjonsutførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995032456

Elnummer

8883667

Leverandørens varenummer

03245

Typebeskrivelse

8883667

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

186 mm

Bladdiameter:

5 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Firkant- / sekskantnøkkel:

Sekskant

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

8 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Gjør arbeidet enklere for deg: Slagkappe integrert i håndtaket gjør et mulig å slå og meisling med skrutrekkeren. Lettere håndtering: Enkel løsning av fastsittende skruer pga sekskantansats for fastnøkkel. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.