Wiha - Wiha Skrutrekker PZ2x100 mm - 00879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 218 mm
Presisjonsutførelse - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008796
Elnummer
8883538
Leverandørens varenummer
00879
Typebeskrivelse
8883538
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
218 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Andre
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Vekt:
97 g


