Wiha - Wiha Skrutrekker Sp. 8,0x175mm - 00709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 8 mm
Tykkelse på klinge - 1,6 mm
Total lengde - 299 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995007096
Elnummer
8883680
Leverandørens varenummer
00709
Typebeskrivelse
8883680
Klingebredde:
8 mm
Tykkelse på klinge:
1,6 mm
Total lengde:
299 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
175 mm
Bladdiameter:
7 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund


