Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker T8 x 60mm - 00881

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker T8 x 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008819

Elnummer

8883539

Leverandørens varenummer

00881

Typebeskrivelse

8883539

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.