Wiha - Wiha Skrutrekkersett 7 pcs - 00834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 5
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995008345
Elnummer
8883521
Leverandørens varenummer
00834
Typebeskrivelse
8883521
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
5
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
7
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Emballasje:
Plastpose
Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Phillips (00847) PH1 x 80 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Phillips (00848) PH2 x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Spor (00820) 2,5 mm x 75 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Spor (00823) 4,0 mm x 100 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Spor (00826) 5,5 mm x 125 mm 1 x Skrutrekker SoftFinish electric Spor (00829) 6,5 mm x 150 mm 1 x Spenningstester SoftFinish enPLet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips (34745) 3,0 mm x 60 mm