Wiha - Wiha Slim Vario sett m/2 håndtak og 7 slimbits:+/-,PH,PZ - 41233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 9
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Veske
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412333
Elnummer
8803656
Leverandørens varenummer
41233
Typebeskrivelse
8803656
Antall bits totalt:
9
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Veske
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Wiha Slim Vario sett m/2 håndtak og 7 slimbits:+/-,PH,PZ i kompakt veske. Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dyptliggende skruer og hvert verktøy er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkjent for 1.000 V AC. Merk at de 6 mm slimBitsene kun skal brukes i slimVario® bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE-dreiemomentssystem). 1x Kubbetrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario (41229) , Utvendig sekskant: 6 , Grepdiameter: 34
1x Skruetrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario (34577) , Utvendig sekskant: 6 , Grepdiameter: 30
1x Bit slimBit electric (34578) , Spor:2,5
1x Bit slimBit electric (41159) , Spor: 3,5
1x Bit slimBit electric (34581) , Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
1x Skruetrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario (34577) , Utvendig sekskant: 6 , Grepdiameter: 30
1x Bit slimBit electric (34578) , Spor:2,5
1x Bit slimBit electric (41159) , Spor: 3,5
1x Bit slimBit electric (34581) , Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2


