Wiha - Wiha slimBit-boks tom, 2 stk. Med belteholder - 43164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 0
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Holder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimBit
EAN/GTIN
4010995431648
Elnummer
8803672
Leverandørens varenummer
43164
Typebeskrivelse
8803672
Antall bits totalt:
0
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Holder
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0


