WIHA - Wiha tverrhåndtak f. Pipenøk.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 1
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - Nei
Emballasje - Plastpose
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995430634
Elnummer
8883656
Leverandørens varenummer
43063
Typebeskrivelse
8883656
Totalt antall verktøy
1
Elektromontørsett
Ja
Varme-/sanitærmontørsett
Nei
Emballasje
Plastpose
Antall stjerneskrutrekkere PH
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ
0
Antall sporskrutrekkere
0
Antall Torx-skrutrekkere
0
Antall tenger
0
Antall ringnøkler
0
Antall pipenøkler
0
Antall kombinasjonsnøkler
0
Antall piper
0
Antall innvendig sekskant nøkler
0
Antall fastnøkler
0
Antall skiftenøkler
0
Antall skraller
0
Antall innsatser
0
Antall Bits
0
Antall dreiehåndtak
0
Antall meisler og pigger
0
Antall hammere
0
Antall sager
0
Antall filer
0
Antall trebor
0
Antall steinbor
0
Antall HSS spiralbor
0
Antall styrebor
0
Antall trinnbor
0
Antall forsenkingsbor
0
Antall hullsager
0
Antall kabelkuttere
0
Antall multifunksjonsverktøy
0
Antall koaksialverktøy
0
Antall fiberverktøy
0
Antall måleapparater
0
Antall testverktøy
0
Forbedrer tilgjengeligheten: Dyptliggende skruer kan nås uten problemer. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Under elektriske installasjoner er det viktig å arbeide med isolert verktøy for ikke å sette egen sikkerhet i fare. Her er det tverrhåndtaket med pipenøkkeladapter fra Wiha kommer inn i bildet. Holderen med kuleklemme gjør det raskt og enkelt å skifte pipenøkkelinnsatser. Tverrhåndtakadapteren gjør at selv dyptliggende skruer enkelt kan nås. I samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 gjennomgår det isolerte tverrhåndtaket en rutinetest, slik at arbeid på spenningsførende deler opptil 1000 V AC kan utføres på en sikker måte. Bruk: I kombinasjon med pipenøklene fra Wiha for skruoppgaver på dyptliggende sekskantskruer. For arbeid innenfor strømførende deler inntil 1000 V AC.