Wiha - Wiha Tvillingendehylse - 43942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 2 mm²
Hylselengde - 26 mm
Isolert - nei
Isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995439422
Elnummer
8884060
Leverandørens varenummer
43942
Typebeskrivelse
8884060
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
2 mm²
Hylselengde:
26 mm
Isolert:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
Ja
AWG størrelse:
Andre


