Wiha - Wiha Verktøykoffert sett XXL III electric 104-delers - 44128

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 5

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995441289

Elnummer

8883503

Leverandørens varenummer

44128

Typebeskrivelse

Wiha Verktøykoffert sett XXL III electric 100-delers

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

2

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

5

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

8

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

9

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

1

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

2

Antall Bits:

49

Totalt antall verktøy:

100

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

1

Antall hammere:

1

Antall sager:

1

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

8

Antall koaksialverktøy:

4

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

2

Antall testverktøy:

1

Elektromontørsett:

nei

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Elektrikere trenger mye forskjellig verktøy på forskjellige steder. Mange verktøykofferter er ikke stabile nok, og det er ofte slitsomt å få orden på de nødvendige verktøyene. I motsetning til dette fremstår verktøykoffert XXL III electric fra Wiha med et omfattende verktøysortiment, nok oppbevaringsplass og absolutt robusthet. Med sine ekstra store hjul kan kofferten trilles lett og bekvemt over ujevnt terreng eller opp og ned trapper. Ved å folde ut beina kan kofferten også brukes som sklisikkert trinn. I denne høyere posisjonen kan man også bekvemt ta ut verktøyene uten å belaste ryggen. De V-formede hakkene med skala i koffertlokket gjør det lettere å sage av f.eks. en kabelkanal på byggeplassen. Med det rikholdige utstyret i XXL III electric har man alltid parat det verktøyet man trenger. Ergonomiske skrutrekkere, innovative tangløsninger, en mobil skrutrekker, et slimVario®-bitssett for raske serviceoppdrag og mye annet verktøy er en stor hjelp i arbeidshverdagen. De helisolerte verktøyene beskytter brukeren ved arbeid på spenningsførende deler. Samtidig belastes muskler og sener mindre i Wihas ergonomiske verktøykonsept, spesielt når håndverktøyet er i kontinuerlig bruk. Kofferten er fremstilt av robust polypropylenplast og er i tillegg utstyrt med gasstrykkdempere som holder lokket i forskjellige posisjoner, og hindrer at det faller igjen og klemmer fingrene. Egnet for arbeid på spenningsførende deler inntil 1 000 V AC. Den komplette utrustningen for den profesjonelle elektrikeren på farten. 1 x Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles 200 mm. 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister. 1 x Avmantlingsverktøy Med selvdreiende slepeblad 165 mm. 1 x Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-deler 1/4".1 x Buesag electric isolert med tre sagblader 150 mm. 1 x Elektrikerens vater 40 cm. 1 x Elektrikerhammer med 300 g slaghode, i blisterpakke. 1 x Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad oransje. 1 x Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm. 1 x Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut i blister 180 mm. 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm. 1 x Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter 220 mm. 1 x Lommelykt med LED, laser og UV-lys i blister, inkl. 3x AAA-batterier. 1 x Plugghullbor-sett SoftFinish med plugger med 6 mm rundt blad, i blister, 5-delers. 1 x Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder Sekskant-kulehode, MagicRing, 9-delers, fargelysende. 1 x Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 5,5 mm x 125 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 6,5 mm x 150 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3,5 mm x 100 mm. 1 x Skrutrekker SoftFinish Spor med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp 12,0 mm x 200 mm. 1 x Spenningstester Volt Detector, berøringsløs, enpolet, 12 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier. 1 x Tangnøkkel Classic. 1 x Telefontang Professional electric med avbiter og rett type. 200 mm. 1 x Universalnøkkel med dobbeltledd med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltskjegg. 1 x Verktøykoffert XXL III tom. 1 x Verktøysett slimVario® electric blandet, 31-delers, i funksjonsveske.