Wiha - Wiha Verktøysett,elektr.12 pcs - 36389

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Verktøysett,elektr.12 pcs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Totalt antall verktøy - 12

  • Elektromontørsett - Ja

  • Varme-/sanitærmontørsett - nei

  • Emballasje - Plastpose

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995363895

Elnummer

8804418

Leverandørens varenummer

36389

Typebeskrivelse

8804418

Totalt antall verktøy:

12

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall stjerneskrutrekkere PH:

1

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

5

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall tenger:

4

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

1

Antall testverktøy:

0

Oppfyller dine krav: Utvalgt bestykning for de vanligste arbeidsoppgavene. Økt sikkerhet for deg: Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg) Øker effektiviteten din: Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. Det 12-delers verktøysettet omfatter utvalgt håndverktøy for de vanligste elektriske oppgavene. Verktøyvesken, med glidelås og bærehåndtak samt utenpålommer for håndverktøy, kan vippes helt opp og gir oversikt og masse plass. De isolerte skrutrekkerne SoftFinish® electric SlimFix har ekstra slanke klinger som gjør det enkelt å nå frem til selv dyptliggende skru- og fjærelementer. Dessuten omfatter verktøyvesken en kabelkutter, en flatrundtang og en kraftsideavbiter med DynamicJoint®-teknologi for optimal overføring av håndkraften. Annet verktøy som er spesialtilpasset til elektriske oppgaver, kompletterer verktøysettet. For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC. 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 6 mm² i blister (36050) 190 mm 1 x Avmantlingsverktøy Med selvdreiende slepeblad (35969) 165 mm 1 x Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut (43662) 210 mm 1 x Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad (27057) hvit 1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv (35396) PZ2 x 100 mm1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35391) 5,5 mm x 125 mm1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35446) 3,5 mm x 100 mm1 x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor (35501) 4,5 mm x 125 mm1 x Spenningstester SoftFinish enPLet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips (34745) 3,0 mm x 60 mm 1 x Telefontang Professional electric med avbiter og rett type (26727) 200 mm.